3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)