16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15204 ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所 動画あり
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

タックイン 岡田金属工業所 動画あり
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 仕様本体 折込
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 種別替刃 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックイン 替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

8113 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃わたり(mm)120 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5852 全長(mm)115 質量(g)20 刃長(mm)120 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
379 税込417
当日出荷

8112 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm)120 刃わたり(mm)120 全長(mm)272 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5851 質量(g)99 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
929 税込1,022
当日出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様替刃 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
1枚
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様本体 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き 刃長(mm)265 刃わたり(mm)265 全長(mm)595 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 トラスコ品番818-5791 質量(g)192 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き 仕様替刃
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ