替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード