こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃わたり(mm)250
ピッチ(mm)1.75
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5776
質量(g)68
刃長(mm)250
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200
刃渡り(mm)200
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5773
質量(g)145
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様フック式替刃
質量(g)68
板厚(mm)0.6
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃長(mm)250
刃わたり(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.75
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5775
質量(g)242
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250
刃渡り(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.4
トラスコ品番818-5797
質量(g)179
板厚(mm)0.5
切り幅0.66mm
切り幅(mm)0.66
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード