「イナメジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。
最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。
吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。
目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
色灰色
適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
吸水率(%)(24時間)6.5
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク
張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。
タイル張付材として、安定した接着性が得られます。
タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製
調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル
施工面積(m2)(4mm厚)約4
塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(10mm厚)約2
塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード