3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1袋(25kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)