「nsゼロヨン 日本化成」の検索結果
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。
ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。
各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(10mm厚)約2
塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル
施工面積(m2)(1mm厚)約20
塗布厚さ(mm)0~2
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル
施工面積(m2)(1mm厚)約19
塗布厚さ(mm)1~2
1袋(25kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(3mm厚)約7
塗布厚さ(mm)0~5
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。
作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。
施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板
施工面積(m2)(10mm厚)約1.5
塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷