8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1袋(25kg)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L 適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル 寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12 適合部位内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 特性耐候性 施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
1袋(25kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1缶(4kg)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(10mm厚)約2 塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷