265件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大洋製器工業Vフック(ラッチ付)
トラスコ品番332-3862 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.12 寸法L(mm)123 寸法H(mm)186 寸法D(mm)35 寸法C(mm)37 安全率5倍
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

リギンスクリューのねじ棒にワイヤーロープを取り付ける際の保護具です。
用途リギンスクリュー用シンブル
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業ラバー製 ホイールチョック
エコ商品
ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。 材質ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。 内幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 内長(mm)150
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 取付個数1 取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SE 表面処理ドブメッキ 安全率5倍
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類SC 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類BC 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類BB 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)65 厚さ(mm)25 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)20 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ペンシル加工(PC加工)とは、先端がほどけにくく、クレーンシーブに取り付けしやすい加工です。・撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。・交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)。・在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。・現場や駐車場など交換場所を選びません。・交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ 仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ ワイヤー径(Φmm)8 破断荷重(kN)44.5(4.54tf) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大洋製器工業インカスリング用コーナーパット
エコ商品
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
長さ(m)30
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業ワイヤコース
ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セットほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)





軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種別両端アイ形 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE
エコ商品
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形 材質ポリプロピレン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別エンドレス形 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

大洋製器工業建築ジャッキ
木造建築などの調整用として最適です。高さ微調整ができます。頭角の部分が回転するので設置が容易です。ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
トラスコ品番361-2248 ストローク(mm)115 上部外寸(mm)115×115 外寸(mm)下部:230×230 ヘッド径(Φmm)115 最低高さ(mm)345 耐力(t)5.5 使用長さ(mm)345~460
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として 材質特殊合金鋼 タイプボルトナットタイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途玉掛け作業の際に 仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり 材質特殊合金鋼 形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状) オレンジ/ブルー 質量(g)1030 タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ) 使用荷重(t)1.25 口開き(mm)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

TWBL-1T TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ 大洋製器工業 動画あり
大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ
エコ商品
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 質量(kg)2.3 使用荷重(t)1 適合サイズワイヤバランサー1t用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

TWBLC-1T ワイヤバランサー専用カラー 大洋製器工業 動画あり
大洋製器工業ワイヤバランサー専用カラー
エコ商品
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 質量(kg)0.05 適合サイズワイヤバランサー1t用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 動画あり
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 ) 使用荷重(t)1
1セット
68,980 税込75,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)