「フック 吊り用」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
仕様スイベル式
材質特殊合金鋼
タイプラッチロックタイプ
敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ
安全率5倍
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。
長さ(m)5
太さ(mm)12
材質ポリエステル
質量(kg)1.1
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
適合サイズワイヤバランサー1t用
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番851-6253
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)110
基本使用荷重(t)1
寸法D(mm)9×13
寸法C(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途玉掛け作業の際に
仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり
材質特殊合金鋼
形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)
色オレンジ/ブルー
質量(g)1030
タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)
使用荷重(t)1.25
口開き(mm)35
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。折りたたんでコンパクトになります。最大4段まで段積可能です。吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。オプションでキャスターや専用蓋もございます。
用途土木・建築現場への資材搬入に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプ吊り型・キャスターなし
最大積載荷重(kg)1000
最大使用荷重(kg)1000
(一社)仮設工業会認定品
材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ)
許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240
チェーン径(Φmm)5.8
関連資料チラシ(2.18MB)
取扱説明書(0.56MB)
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
関連キーワード