31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 JIS規格B 8818:3等級
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。
用途高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用。 安全率5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 等級JIS4等級 厚さ(mm)8 規格JIS B 8818 4等級 材質ポリエステル
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 材質ポリエステル 幅(mm)35 厚さ(mm)8 ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)(最大)1.6 アイ部(mm)300 JIS規格B 8818:3等級 最大使用荷重(t)1.6 ベルト幅×厚さ(mm)35
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別エンドレス形 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

大洋製器工業インカスリング用コーナーパット
エコ商品
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE
エコ商品
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形 材質ポリプロピレン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 等級JIS B 8811 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)65 厚さ(mm)25 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)20 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
30,980 税込34,078
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス
エコ商品
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用 材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル 形状エンドレス形 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)45 厚さ(mm)15 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)10 安全率6 破断荷重(kN)600以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)75 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)30 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)25 安全率6 破断荷重(kN)1500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)45 厚さ(mm)15 生成り(ベージュ) ベルト幅(mm)45 使用荷重(t)8 安全率6 破断荷重(kN)480以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)125 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)50 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)63 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800 税込252,780
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)105 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)40 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)50 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169,800 税込186,780
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)90 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)35 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)40 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)85 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)30 生成り(ベージュ) ベルト幅(mm)85 使用荷重(t)32 安全率6 破断荷重(kN)1920以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980 税込94,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)50 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)20 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)16 安全率6倍 破断荷重(kN)960以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 種別エンドレス形 材質ベクトラン 幅(mm)50 厚さ(mm)20 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)13 安全率6 破断荷重(kN)780以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大洋製器工業ハイパーリング
エコ商品
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業Vベルフック
エコ商品
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業グリーンピンスリングシャックル
エコ商品
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)