軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
材質特殊合金鋼
タイプランヤード捻じ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)40
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじこみタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード