商品豆知識
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番332-3862
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.12
寸法L(mm)123
寸法H(mm)186
寸法D(mm)35
寸法C(mm)37
安全率5倍
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1745
材質特殊合金鋼
質量(kg)2.05
寸法L(mm)150
寸法H(mm)223
寸法D(mm)42
寸法C(mm)46.0
安全率5倍
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1753
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.85
寸法L(mm)185.5
寸法H(mm)272.5
寸法D(mm)50
寸法C(mm)60
安全率5倍
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
質量(kg)1.1
寸法H(mm)20
寸法A(mm)131
寸法F(mm)45
寸法D(mm)67
寸法E(mm)33
寸法B(mm)20
寸法C(mm)45
寸法I(mm)25
寸法J(mm)35
寸法G(mm)47
寸法K(mm)18
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。
安全率5倍
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。
安全率5倍
トラスコ品番851-6329
材質合金鋼
質量(kg)0.6
寸法L(mm)99.5
寸法H(mm)157.5
寸法d(mm)30
寸法D(mm)30
寸法C(mm)36
安全率5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード