カルキ抜きマルカン ニッソー(3件のレビュー)当日出荷
魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
プロテクトヒーター R-500Wマルカン ニッソー9日以内出荷
プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させないコンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ
適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム容量(L)適合水量:約250以下規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305
アクアリウム用水温計マルカン ニッソー当日出荷
測定範囲が0~40℃の水温計です。キスゴム付きなので、水そう内に簡単にセットできます。
こん虫飼育箱(角形水そう)マルカン ニッソー当日出荷
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3中仕切付きサイズ(mm)235×160×155
マイクロLEDライトマルカン ニッソー12日以内出荷
水槽内を鮮やかに照らす超小型設計のホワイトLEDです。水槽の縁にさすだけの簡単取付が可能です。
材質ABS、銅、PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×105×60
金魚・メダカ酸素ぷくぷくマルカン ニッソー当日出荷
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。
金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の
酸欠防止にもご使用いただけます。
淡水、海水魚の両方に使用できます。
電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します
(水容量約10L毎に1錠使用)。
小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース使用の目安約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
シーパレックス600 NEOマルカン ニッソー14日以内出荷
観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。場所をとらないコンパクト設計。高精度な水温管理が手軽にできる楽々使える電子式・ダイヤル設定誤動作を防ぐ耐ノイズ設計
材質ABS、スチール、銅、ゴム質量(kg)0.32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148制御温度(℃)15~35適合ヒーター合計1~600W
NEWプロテクト オートスーパーミニ10Wマルカン ニッソー6日以内出荷
水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
適合適合水量:約4L以下材質セラミックヒーター、ABS、他質量(kg)0.15規格DC5V(USB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×130
カスタムソイル ブラウン(天然底床土)マルカン ニッソー当日出荷から7日以内出荷
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
活性炭 お徳用マルカン ニッソー8日以内出荷
飼育水の濁りや悪臭を取り、水をきれいにする活性炭です。お得な6袋入り
用途淡・海水共用材質活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×330
水素プラスブロック 金魚用マルカン ニッソー4日以内出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上材質天然石、バクテリア、水素還元剤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
アクアリウムマルカン ニッソー3日以内出荷
ガラス製の水そうです。
アクアリウム用エアーポンプ サイレントマルカン ニッソー当日出荷
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
PGスーパークリアマルカン ニッソー6日以内出荷から11日以内出荷
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色を美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。エネで長寿命(光源寿命約40000時間)のアクアリウム用の照明装置です。スイッチ切替で、2種類の点灯パターンを選択できます。
MUTEマルカン ニッソー10日以内出荷
電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
用途淡・海水共用セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)材質ABS、ゴム、銅サイズS質量(g)約170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
LEDライトスマートタッチマルカン ニッソー4日以内出荷
固定パーツをなくす事により、水槽周りがすっきりしたレイアウトになります。タッチセンサーを採用した、ONとOFF。ホワイトLEDとブルーLEDで爽やかに水槽内を照らします。
材質PS、銅色ブラック質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×180×110対象水質:淡・海水共用
ハムちゃんのフード付食器マルカン ニッソー4日以内出荷
清潔で安定感のある陶器の食器です。エサが飛び散らないフード付き!便利なヒマワリ型のめもり付きです。
材質陶器質量(g)85直径×高さ(mm)60×40対象動物ハムスター
スズムシのエサ(お徳用) (エサ皿入)マルカン ニッソー5日以内出荷
鈴虫のきれいな鳴き声はその羽根が奏でています。強い羽根をつくるカルシウムや共食いを防ぐためのタンパク質を配合しました。
付属品エサ皿1個付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×35×125原材料大豆、魚粉、小麦粉、ヌカ、エビミール、オキアミ、ビタミンミックス対象動物鈴虫
ティポイントマルカン ニッソー4日以内出荷
陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる水中ポンプと分水器のセットです。
セット内容分水器/水中ポンプ/底面フィルター( バイオフィルター)/アダプター/ビニタイ/チューブ/底面マット/ウレタンスポンジ/ジャバラホース/パイプジョイント材質ABS、PP、PVC、ポリエステル、エラストマー揚程2.8m(ポンプ単体)使用電源DC12V 350mA(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×175×148流量(L/min)約2(ポンプ単体)
LED PGライナー450マルカン ニッソー4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!さらに明るく!美しく!水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 アルミボディ耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!タッチパネルスイッチ軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザインフレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽材質アルミ、ABS、アクリル、銅色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
NEWマイクロパワー交換カートリッジマルカン ニッソー4日以内出荷
NEWマイロクパワーフィルター、マイロクパワーフィルター共用交換カートリッジ2ヶ月をめやすに交換してください。
材質AS、ポリエステル、活性炭質量(kg)0.02本体寸法(mm)Φ26×32
PGスーパークリア250マルカン ニッソー4日以内出荷
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。
材質アルミ、ABS、銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
しっかりホルダー NEOマルカン ニッソー4日以内出荷
枠無し水槽専用器具が、枠付き水槽でも使えるようになります。
材質ABS質量(g)約75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×152
カンタンおさかなの水質チェックシートマルカン ニッソー4日以内出荷
本製品は、飼育水(淡水)の状況をpHで測定し水替えのタイミングを計るpHチェックシートです。魚の種類によって適正値が異なります。金魚やアフリカンシクリッド等は、アルカリ性を好み多くの小型熱帯魚は弱酸性を好みます。本製品を使用して水替え時期の目安にしてください。
材質試験紙測定範囲pH5.5~pH9.0シートサイズ(mm)約幅10×奥行5×高さ60
LED PGライナー600マルカン ニッソー4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!さらに明るく!美しく!水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!タッチパネルスイッチ軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザインフレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽材質アルミ、ABS、アクリル、銅色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80