観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。場所をとらないコンパクト設計。高精度な水温管理が手軽にできる。楽々使える電子式・ダイヤル設定。誤動作を防ぐ耐ノイズ設計
材質ABS、スチール、銅、ゴム
質量(kg)0.32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148
制御温度(℃)15~35
適合ヒーター合計1~600W
1箱
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ
適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など
材質石英管、砂、銅、アルミニウム
容量(L)適合水量:約250以下
規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード