カテゴリ

  • 測定用品(42)
  • 照明(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • 長谷川電機工業
  • ハセガワ(97)
  • 長谷川工業(298)
  • アルインコ(1)
  • 長谷川製作所(3)
  • HASEGAWA(13)
  • 長谷川刃物(65)
  • 長谷川鉄工所(27)
  • マルト長谷川工作所(20)
  • 長谷川綿行(18)
  • 長谷川化学工業(18)
  • cotta(14)
  • ハセガワビコー(8)
  • シヤチハタ(5)
  • TRUSCO(3)
  • サカタ製作所(3)
  • ダイトウテクノグリーン(3)
  • 日動工業(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハセガワ」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業低圧用音響/発光式検電器長谷川電機工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業低圧用検電器(交流・直流両用)長谷川電機工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用アズワン品番64-3881-55適合電圧(kV)DC12~750
検電器(低圧交流専用) 長谷川電機工業検電器(低圧交流専用)長谷川電機工業(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)アズワン品番64-3881-54
アースフックHセット 長谷川電機工業アースフックHセット長谷川電機工業(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)付属品収納ケーストラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
高・低圧用検電器 長谷川電機工業高・低圧用検電器長谷川電機工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高圧伸縮式のスタンダードモデル伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
リストアラーム 長谷川電機工業リストアラーム長谷川電機工業(4件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。仕様警報開始距離6.6kV-60□トラスコ品番486-7432周波数(Hz)50/60使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)アズワン品番64-3881-59音量(dB)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
高低圧用検電器 長谷川電機工業高低圧用検電器長谷川電機工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業AC/DC低圧用検電器長谷川電機工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
高・低圧用検電器 長谷川電機工業高・低圧用検電器長谷川電機工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧6kV用のスタンダードモデル動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
交直両用低圧用検電器 長谷川電機工業交直両用低圧用検電器長谷川電機工業
7,398税込8,138
1個
当日出荷
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
HT-670専用リード線 長谷川電機工業HT-670専用リード線長谷川電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
トラスコ品番247-1361長さ(mm)300質量(g)10
収納ケース 長谷川電機工業収納ケース長谷川電機工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種HSE-7T1
検電器チェッカー 長谷川電機工業検電器チェッカー長谷川電機工業
40,980税込45,078
1個
当日出荷
低圧用検電器 長谷川電機工業低圧用検電器長谷川電機工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
高低圧用検電器 長谷川電機工業高低圧用検電器長谷川電機工業
15,880税込17,468
1個
予約販売
作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
使用電圧範囲AC80~7000V定格動作開始電圧(V)(対地電圧にて)低圧:露出充電部80(充電部に接触)、高圧:露出充電部400(充電部に接触)、絶縁電線:(Φ5mm OE線)3000
高圧特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業高圧特別高圧交流用検電器長谷川電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1379縮めた時:852周波数(Hz)50Hz/60Hz共用使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
無充電表示器 長谷川電機工業無充電表示器長谷川電機工業
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
強風でも外れにくいフック形状
使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
検電器チェッカー 長谷川電機工業検電器チェッカー長谷川電機工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
HSE-7G検電器に最適
架空線作業用活線接近警報器 長谷川電機工業架空線作業用活線接近警報器長谷川電機工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
発音&発光で警報50/60Hz共用HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンドワンタッチ開閉の電池蓋防水性能IPX4相当
周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個防水性IPX4相当音量(dB)65以上
電気自動車用検電チェッカー 長谷川電機工業電気自動車用検電チェッカー長谷川電機工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バッテリ電圧の判別が可能 制御用バッテリ :「Low表示」 動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」 車体・シャーシへの漏電状況を判別可能 漏電なし :「発音」、「発光」なし 漏電注意 :「Low表示」 漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」 残留電荷の放電を促進。 小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。 検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。 電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D ※特許出願中 ※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
トラスコ品番731-0064使用温度範囲(℃)-10~40使用電池アルカリボタン電池LR44×2個動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
低圧用検電器 長谷川電機工業低圧用検電器長谷川電機工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業特別高圧交流用検電器長谷川電機工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態 約4時間
通信工事 高・低圧用検電器 長谷川電機工業通信工事 高・低圧用検電器長谷川電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
トラスコ品番731-0111漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年使用電圧範囲AC60V~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
低圧相回転計 長谷川電機工業低圧相回転計長谷川電機工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)
直流検電器チェッカー 長谷川電機工業直流検電器チェッカー長谷川電機工業
53,880税込59,268
1個
当日出荷
電源単四1.5V電池×4
携帯用充電検出器 長谷川電機工業携帯用充電検出器長谷川電機工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型・軽量で携帯に便利
性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+40使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
【レンタル】高圧用検電・検相器 長谷川電機工業【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60構造地中線キユビクル用受信可能距離送受信相互間6m絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10℃~+40℃
活線接近警報器 長谷川電機工業活線接近警報器長谷川電機工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
上腕部取付型で、IPX4相当です。
用途検電補助器(検電器ではありません)仕様警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧3.8kV)-0.8mトラスコ品番236-5136質量(g)45音量(dB)65
【レンタル】高圧用検電・検相器 長谷川電機工業【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
アースフック 長谷川電機工業アースフック長谷川電機工業
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
LEDライト 充電用ACアダプタ 長谷川電機工業LEDライト 充電用ACアダプタ長谷川電機工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
バッテリーユニットを充電するために必要です。
適合機種EWL-3
LED作業灯用充電アダプタ 長谷川電機工業LED作業灯用充電アダプタ長谷川電機工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LED作業灯/EWL-2、EWL-3共用充電アダプターーです。充電台は別売りです。充電台(EWL-2D、EWL-3D)なしでも充電は可能です。
トラスコ品番851-3979コード長さ(m)約1.8RoHS指令(10物質対応)対応
LED作業灯用バッテリー 長谷川電機工業LED作業灯用バッテリー長谷川電機工業(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
LED作業灯/EWL-2、EWL-3共用バッテリーです。充電アダプター、充電台は別売りです。
トラスコ品番731-0056材質ニッケル水素パック電池充電時間約4.5時間RoHS指令(10物質対応)対応
アースフック 長谷川電機工業アースフック長谷川電機工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
光ファイバー式高圧用検相器 長谷川電機工業光ファイバー式高圧用検相器長谷川電機工業
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数50/60Hz機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出絶縁抵抗2000MΩ以上
高圧検電器 長谷川電機工業高圧検電器長谷川電機工業
229,000税込251,900
1個
3日以内出荷
接地方式がHS-1.5NJはクリップ式、HS-1.5NRはマグネット式 停電後の残留電荷放電状態が見分けられる(HS-1.5NR)
使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
高圧充電検出器 長谷川電機工業高圧充電検出器長谷川電機工業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。
周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
直流電車線用検電器 長谷川電機工業直流電車線用検電器長谷川電機工業
259,800税込285,780
1個ほか
3日以内出荷
電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
LEDライト 赤色カバー 長谷川電機工業LEDライト 赤色カバー長谷川電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
警告灯として使用できます。
適合EWL-3
待機表示付交流電車線用検電器 長谷川電機工業待機表示付交流電車線用検電器長谷川電機工業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
待機表示機能付 テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯 ※緑色LEDは1~2分で自動消灯 消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)
トラスコ品番731-0200漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上電池寿命連続動作時間 約4時間使用電圧範囲AC20kV~80.5kV動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら