「単5 1.5v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6m
セット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本
周波数(Hz)50/60
構造架空線用
使用電圧(V)6600
使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)
絶縁抵抗(MΩ)2000以上
温度特性-10~40℃
定格一次電流(A)AC10
絶縁耐力20kV/1分間
ケース携帯用収納ケース
サービス分類レンタル
周波数(Hz)50/60
構造地中線キユビクル用
受信可能距離送受信相互間6m
絶縁抵抗(MΩ)2000以上
温度特性-10℃~+40℃
関連キーワード