交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129
漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲AC80~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード