4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品収納ケース トラスコ品番404-6901 質量(kg)4 収納時寸法(mm)300×360×110 適合電圧(kV)6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

長谷川電機工業残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。 トラスコ品番202-8926 セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003) 長さ(mm)740 質量(g)800 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
65,980 税込72,578
74日以内出荷

長谷川電機工業直流電車線用検電器
電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
1個ほか
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番486-7432 周波数(Hz)50/60 使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番64-3881-59 音量(dB)65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷