カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 電気測定その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 長谷川電機工業
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(5)
  • 日動電工(4)
  • ホーザン(2)
  • エスコ(11)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • RS PRO(17)
  • 音羽電機工業(11)
  • 共立電気計器(10)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MG(7)
  • 昭電(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 神保電器(4)
  • 電研精機研究所(4)
  • エレコム(3)
  • 日動工業(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接地線」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交直両用低圧用検電器 長谷川電機工業交直両用低圧用検電器長谷川電機工業
7,398税込8,138
1個
当日出荷
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
高圧検電器 長谷川電機工業高圧検電器長谷川電機工業
229,000税込251,900
1個
3日以内出荷
接地方式がHS-1.5NJはクリップ式、HS-1.5NRはマグネット式 停電後の残留電荷放電状態が見分けられる(HS-1.5NR)
使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業低圧用検電器(交流・直流両用)長谷川電機工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用アズワン品番64-3881-55適合電圧(kV)DC12~750
直流電車線用検電器 長谷川電機工業直流電車線用検電器長谷川電機工業
259,800税込285,780
1個ほか
3日以内出荷
電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
電気自動車用検電チェッカー 長谷川電機工業電気自動車用検電チェッカー長谷川電機工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バッテリ電圧の判別が可能 制御用バッテリ :「Low表示」 動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」 車体・シャーシへの漏電状況を判別可能 漏電なし :「発音」、「発光」なし 漏電注意 :「Low表示」 漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」 残留電荷の放電を促進。 小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。 検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。 電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D ※特許出願中 ※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
トラスコ品番731-0064使用温度範囲(℃)-10~40使用電池アルカリボタン電池LR44×2個動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
アースフックHセット 長谷川電機工業アースフックHセット長谷川電機工業(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)付属品収納ケーストラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業AC/DC低圧用検電器長谷川電機工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら