5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569 周波数(Hz)50/60 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) アズワン品番64-3881-54
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース 型式HSF-7型(高低圧、交流専用) 全長(mm)260 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造防水構造(内部に有害な水が入らない) 漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下 電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間 使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4) 動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上 アズワン品番64-3881-57 絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間 定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000 定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

長谷川電機工業携帯用充電検出器
小型・軽量で携帯に便利
性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個 使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触) 絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

関連カテゴリ