カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 土牛
- 10ページ目
10ページ目: 土牛のすべての商品

替刃式ワックストリッパー用替刃
土牛¥699税込¥7691本当日出荷本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。全長(mm)55/65品番3837刃幅(mm)200
安全コード ショート
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。付属品接続ワイヤー色黒質量(g)(約)55使用荷重(kg)1自然長(mm)350最大長(mm)1300
根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角
土牛¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。用途根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)60×17×17色ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
セリ矢 12.5mm
土牛¥1,598税込¥1,7581本当日出荷小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5全長(mm)羽:約60、芯:約90色シルバー質量(g)70
フリーリング でん助ポケット
土牛¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。
フリーリング でん助ハンマー
土牛¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。用途電気・設備工事用ハンマー。
Fリング電工レンチハンマーP
土牛¥2,798税込¥3,0781本当日出荷電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、17mmのソケット付です。用途電気・設備工事等。仕様17mmソケット付タイプ先切型
ネオスチール 小小 すべり無
土牛¥1,798税込¥1,9781本当日出荷カラーパイプ柄の仮枠槌です。仮枠・土木作業に最適です。用途仮枠・土木作業。仕様すべり無全長(mm)345質量(g)440頭部長(mm)116口径(mm)25
オールステンシノ付カッター
土牛¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。用途線材の切断。全長(mm)約260質量(g)約290切断能力(mm)軟鋼線4材質(刃)ステンレス
ツカミタイ
土牛¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階、700mm間隔の1段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。用途物の収集に。質量(kg)拾得可能:1調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階、700間隔の1段階最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130収納寸法(mm)1350最大長(mm)2600
プレミア金具付パイプ石頭 ブラック
土牛¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。全長(mm)300
グリップ付テコBAR(松建式) -
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。全長(mm)300全質量(g)360
パイプ柄屋根屋鎚
土牛¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷クロームメッキ仕上げ屋根板金用ハンマー用途板金作業仕様22mm全長(mm)345口径(Φmm)22×22全質量(g)560頭の全長(mm)135
打音検査用ハンマー
土牛¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様用途外壁の剥離作業に全長(mm)315
ジョイント式押し込みスコープ聴診棒
土牛¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷連結タイプなので突き刺して使用が可能。分割シャフトでコンパクトに収納、持ち運び可能。全長(mm)1890質量(g)400
ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン
土牛¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷から翌々日出荷受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
伸縮リーチャー
土牛¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷日常作業が楽になるツール 肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない方におすすめの商品です。物を引き寄せたり、押したりする事が出来、接触による感染予防としてもご使用できます。リーチャーをご使用になることで日常の身の回りの作業が楽になります。
ニードルケレン棒用 替え芯
土牛¥3,898~税込¥4,288~1束(19本組)翌々日出荷【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。全長(mm)約180径(Φmm)ニードル:約2
ニードルケレン棒
土牛¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。全長(mm)約350径(Φmm)ニードル:約3
ステンレスローラー
土牛¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます。用途表面の傷みやすい壁紙におすすめです。トラスコ品番162-8385高さ(mm)185質量(g)340ローラーサイズ(mm)Φ35×40
打診棒Gペン
土牛¥4,198税込¥4,6181本当日出荷伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番127-8540材質シャフト部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:140~620質量(g)60シャフトペンクリップタイプ目盛付頭径(Φmm)17材質(頭)真鍮
伸縮式打診棒
土牛¥5,698税込¥6,2681本当日出荷伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番147-4662材質アンテナ部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:280~1820質量(g)190頭径(Φmm)19材質(柄部)ゴム材質(頭)鋼
カボチャ玉打診棒
土牛¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。用途コンクリート・モルタルの打音検査に。材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球頭径(Φmm)22材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス異形球