カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 土牛
- 13ページ目
13ページ目: 土牛のすべての商品

ネオスチール 小小 すべり止
土牛¥1,898税込¥2,0881本当日出荷カラーパイプ柄の仮枠槌です。仮枠・土木作業に最適です。用途仮枠・土木作業。仕様すべり止全長(mm)345質量(g)440頭部長(mm)116口径(mm)25
ステンスチールパネ 中 止付
土牛¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ステンレス製で錆びにくい仮枠槌です。ステンレス製で錆びにくいです。用途仮枠・土木作業。仕様すべり止全長(mm)390質量(g)670材質(頭)ステンレス頭部長(mm)134口径(mm)29
ステンレス 舟手玄能 小
土牛¥8,098税込¥8,9081本翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。用途舟手玄能。仕様柄付全長(mm)360材質(頭)ステンレス頭部長(mm)128口径(mm)29頭質量(g)350
ステンレス D環取付具
土牛¥579税込¥6371本当日出荷D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。材質ステンレス品番F-29C 4つ穴適合ベルト幅(mm)60まで全質量(g)60
アルミ D環取付具
土牛¥579税込¥6371本翌日出荷D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。材質アルミ品番F-29A 2つ穴適合ベルト幅(mm)60まで全質量(g)20
Keyコード (ハンディータイプ) 黒
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。色ブラック全質量(g)30自然長~伸長時(mm)450~1100
3kg安全コード 黒
土牛¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付色黒質量(g)100使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1400
かっくんマグスティック ロング
土牛¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷型枠内の鉄くず回収に!磁気センサーの動作確認に。最長2M。先端部の角度が変えられる。全長(mm)320~2040品番ロング #2000シャフト9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ全質量(g)200
カメ棒500用三脚取付部品
土牛¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷カメ棒500を三脚に取り付けることができるため、ボードを付けて自立させた状態で撮影可能。 三脚・デジカメは付属しておりません。三脚のカメラ取付けネジに付けてご使用ください。全長(mm)40全質量(g)10
ツカミタイ
土牛¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。用途物の収集に。質量(kg)拾得可能:1調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130収納寸法(mm)1000最大長(mm)1600
カメ棒 6000AL
土牛(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。質量(g)対応デジタルカメラ:~300シャフト寸法(mm)1720~6000
グリップ付テコBAR(松建式) -
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。全長(mm)300全質量(g)360
カストリハンマー
土牛¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷溶接作業時のスパッタ取りに用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り仕様18mm全長(mm)275刃幅(mm)50全質量(g)320頭の全長(mm)150
マグネット付ミニパネ450
土牛¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷から翌々日出荷小サイズのバクネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。全長(mm)450口径(Φmm)29全質量(g)620頭の全長(mm)138
マグネット付リトルパネ
土牛¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から翌々日出荷小サイズのマグネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。全長(mm)390口径(Φmm)27全質量(g)440頭の全長(mm)127
マグネット付リトルパネ450
土牛¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から翌々日出荷小サイズのバクネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。全長(mm)450口径(Φmm)27全質量(g)440頭の全長(mm)127
マグネット付角柄グラスパネ450
土牛¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。通常より長い全長450mmタイプ。全長(mm)450口径(Φmm)29全質量(g)750頭の全長(mm)138
増幅器付伝導棒ロング
土牛¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷聴診器(スコープ)を使用し、回りの音を遮蔽し音が聞き取りやすい。ステンレス製伝導棒で地中につき刺して使用可能。全長(mm)1760(スコープ含む)シャフト寸法(mm)950