「伸縮マグネット」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。
仕様ネオジュウム磁石付
材質(シャフト)ステンレス
伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。
手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。
拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。
仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付
質量(kg)【拾得可能】1.5まで
最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100
全質量(g)約1065
収納~最長(約)mm1400~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階、700mm間隔の1段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。
用途物の収集に。
質量(kg)拾得可能:1
調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階、700間隔の1段階
最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130
収納寸法(mm)1350
最大長(mm)2600
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。
用途物の収集に。
質量(kg)拾得可能:1
調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階
最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130
収納寸法(mm)1000
最大長(mm)1600
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード