18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)240~1170 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 全質量(g)約130 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)140~530 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)60 トラスコ品番404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)140~600 材質(頭)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g 質量(g)約60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)190~740 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球 頭径(Φmm)19 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番147-4662 材質アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:280~1820 質量(g)190 頭径(Φmm)19 材質(柄部)ゴム 材質(頭)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転異型球 シャフト8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管 頭径(Φmm)17 材質(頭)
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番127-8540 材質シャフト部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:140~620 質量(g)60 シャフトペンクリップタイプ目盛付 頭径(Φmm)17 材質(頭)真鍮
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 動画あり
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。 シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ 球径(Φmm)約19
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 材質(柄部)カーボン 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ