空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)1350~3000
質量(g)1205
1本
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
質量(g)45
使用荷重(kg)1
自然長(mm)670
最大長(mm)1820
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約170~530
関連キーワード