11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない場所への作業・点検に。風速計の延長に。ライトを付けて点検作業に。マーキング作業に。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)1350~3000 質量(g)1205
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)