30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)140~600 材質(頭)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g 質量(g)約60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20 全長(mm)315 口径(Φmm)22×22 全質量(g)850 頭の全長(mm)190
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に 全長(mm)315
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称1/2ポンド 頭の全長(mm)112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)140~530 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)60 トラスコ品番404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)240~1170 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 全質量(g)約130 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球 頭径(Φmm)19 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220 頭の全長(mm)73
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:カーボン 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)860~1340 質量(g)85 シャフト7段伸縮 材質(柄部)ステンレス
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球 頭径(Φmm)22 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス異形球
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4667 材質シャフト部:カーボン 全長(mm)1050 質量(g)230 頭径(Φmm)24 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。 伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 トラスコ品番162-8335 材質/仕上本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管 質量(g)460 全長(cm)1段約53・2段約52・3段約52
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4669 材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム 全長(mm)最短~最長:210~1000 径(Φmm)先端球体部:17
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管 頭径(Φmm)17 材質(頭)
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960 質量(g)105 シャフト8段伸縮 材質(柄部)ステンレス
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番127-8540 材質シャフト部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:140~620 質量(g)60 シャフトペンクリップタイプ目盛付 頭径(Φmm)17 材質(頭)真鍮
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番147-4662 材質アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:280~1820 質量(g)190 頭径(Φmm)19 材質(柄部)ゴム 材質(頭)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷