ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に
全長(mm)315
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20
全長(mm)315
口径(Φmm)22×22
全質量(g)850
頭の全長(mm)190
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)140~600
材質(頭)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g
質量(g)約60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)92
頭質量(g)130
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)250~1510
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)200
トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称1/2ポンド
頭の全長(mm)112
モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220
頭の全長(mm)73
関連キーワード