携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。
ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。
POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。
(1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。
(2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。
特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。
(3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定に
セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース
質量(g)約134(電池含/アンプ)
外寸(mm)76×56×21(アンプ)
コード長さ(mm)920
全質量(g)約225
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。
連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)360~880
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付
全質量(g)約85
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。
付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付き
トラスコ品番215-2868
セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース
質量(g)220
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960
質量(g)105
シャフト8段伸縮
材質(柄部)ステンレス
関連キーワード