「点検」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)240~1170 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 全質量(g)約130 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
789 税込868
当日出荷

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型 材質ガラス(ミラー) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所に ミラー形状四角型 材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状四角型 ミラー寸法(mm)60×75 シャフト8段伸縮ステンレス管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
品番ミニ シャフト7段伸縮真鍮管 ミラー形状30Φガラス製ミラー 全質量(g)50 最長寸法(mm)(収納)140~690
1本
899 税込989
当日出荷

ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。
寸法(mm)116×80×42 品番 使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売) 全質量(g)150
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称1/2ポンド 頭の全長(mm)112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に 全長(mm)約109×102 全質量(g)約280
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)360~880 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付 全質量(g)約85
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

手の届かない場所への作業・点検に。風速計の延長に。ライトを付けて点検作業に。マーキング作業に。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960 質量(g)105 シャフト8段伸縮 材質(柄部)ステンレス
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番848-1886 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。 仕様セット セット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】 目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。 グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)約0.2 テープ幅(mm)約30 材質(テープ)樹脂 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 測定範囲(mm)約200(×5枚分) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
659 税込725
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 材質(柄部)カーボン 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 動画あり
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。 シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ 球径(Φmm)約19
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。 付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付き トラスコ品番215-2868 セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース 質量(g)220
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)190~740 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。 ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。 POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。 (1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。 (2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。 特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。 (3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定に セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース 質量(g)約134(電池含/アンプ) 外寸(mm)76×56×21(アンプ) コード長さ(mm)920 全質量(g)約225
1台
75,980 税込83,578
欠品中