「落下防止用コード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。
色黒
使用荷重(kg)1
材質(コード部)ポリウレタン
質量(g)約40
自然長(mm)約550
最大長(mm)1700
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
質量(g)45
使用荷重(kg)1
自然長(mm)670
最大長(mm)1820
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
工具をがっちりキャッチします。
形状HMS型
ロック機能なし
内径(Φmm)(接続穴部)6
耐荷重(kg)1
1セット(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ラバーロックシリーズ 取り換え用のゴムプレート。
形状ラバーロック
ロック機能あり
全長(mm)約105
質量(g)約10
ゴムの力で簡単ホールド!!
ラバーロックシリーズが登場!
ベルト通し用のプレートが無く、好きな場所に簡単に取り付け出来る!
カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。
作業ベルトのスペースが無くても隙間に取り付け出来る!
胴ベルト型・ハーネス型にも対応します。
形状オフセットD型
ロック機能あり
全長(mm)約110
質量(g)約110
工具をがっちりキャッチします。
形状HMS型
ロック機能なし
内径(Φmm)(接続穴部)6
耐荷重(kg)1
1セット(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。
形状オフセットD型
ベルト幅(mm)50
内径(Φmm)(接続穴部)7
耐荷重(g)500まで
ロック機能なし
用途安全コード付属品。
使用荷重(kg)約0.5
材質ステンレス
長さ(mm)約160
直径(Φmm)50
線径(Φmm)1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
電工チゼルN型・S型専用ケースです。収納、携帯にご使用頂けます。
用途電工チゼルシリーズ専用革製ホルダーとして。
トラスコ品番162-8353
材質合皮
全長(mm)210
質量(g)50
1丁
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
色黒
質量(g)100
使用荷重(kg)3
自然長~伸長時(mm)540~1400
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
色ブラック
全質量(g)30
自然長~伸長時(mm)450~1100
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
色黒
質量(g)80
使用荷重(kg)3
自然長~伸長時(mm)540~1300
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
好みの長さ調整に便利な接続用チェーンです。腰にぶら下げた状態で作業が出来ます。
用途テープフックの延長用。
材質(本体)スチール
全長(mm)約400
使用荷重(kg)0.5まで
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番785-4307
材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
落下防止コード取付対応のパイプ柄仮枠鎚。
用途仮枠作業に。
材質(頭)スチール
材質(グリップ)樹脂
材質(柄部)スチール
種類型枠ハンマー
パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
全長(mm)470
材質(頭)スチール
材質(柄部)スチール
材質(グリップ)樹脂
パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)300
主な用途仮枠作業
種別すべり止
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。
用途線材の切断。
全長(mm)約260
質量(g)約290
切断能力(mm)軟鋼線4
材質(刃)ステンレス
モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220
頭の全長(mm)73
刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
用途番線の切断に。
全長(mm)約150
切断能力(mm)軟鋼線:2.8
全質量(g)約140
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)1350~3000
質量(g)1205
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210
材質オールステンレス製
切断能力(mm)(軟鋼線)4
全質量(g)約260
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック!
落下防止コード取付穴付き。
60mm幅ベルト用。
コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。
フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途仮枠鎚用のハンマーフック。
寸法(mm)(フック間)28
バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210
材質オールステンレス製
切断能力(mm)(軟鋼線)4
全質量(g)約230
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ