37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目工事名・場所 シャフト寸法(mm)約200~550 付属品ボードマーカー細字・ホワイト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン 内函/外函(mm)6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
789 税込868
当日出荷


受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
ブラック 全質量(g)30 自然長~伸長時(mm)450~1100
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
質量(g)100 使用荷重(kg)3 自然長~伸長時(mm)540~1400
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960 質量(g)105 シャフト8段伸縮 材質(柄部)ステンレス
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
全長(mm)300
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOGYU専用はがれ止めシール付き。 裏面一部のみに両面テープ付き
質量(g)10 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
質量(g)80 使用荷重(kg)3 自然長~伸長時(mm)540~1300
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。 使用荷重(kg)1 材質(コード部)ポリウレタン 質量(g)約40 自然長(mm)約550 最大長(mm)1700
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g)20 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フリーホルダー/スチールS50C、カラビナ/アルミ 全長(mm)カラビナ/80 質量(g)45 適合ベルト幅(mm)50
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。 寸法(mm)70×62 ブラック 質量(g)590 アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

内側フレームクッションが取り外し可能。紫外線99.9%カット!
仕様キズ防止加工、曇り止め処理 形状二眼型 質量(g)約40 レンズ色クリア フレーム色ブラックイエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ナイロン繊維などの滑りやすい繊維素材が切りやすいギザ刃になっています。
用途ナイロン繊維の切断に使用できます。 質量(g)70 材質/仕上刃:SK材、ハンドル:樹脂製 全長(mm)170
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)210 クールブラック 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線3.5
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Wカッター KDW 土牛 動画あり
ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断 全長(mm)約225 質量(g)240 切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーロックシリーズ 取り換え用のゴムプレート。
形状ラバーロック ロック機能あり 全長(mm)約105 質量(g)約10
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。
形状オフセットD型 ベルト幅(mm)50 内径(Φmm)(接続穴部)7 耐荷重(g)500まで ロック機能なし
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナ部分は可動式で、使用に応じて折りたたむことができます。
質量(g)約100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの力で簡単ホールド!! ラバーロックシリーズが登場! ベルト通し用のプレートが無く、好きな場所に簡単に取り付け出来る! カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。 作業ベルトのスペースが無くても隙間に取り付け出来る! 胴ベルト型・ハーネス型にも対応します。
形状オフセットD型 ロック機能あり 全長(mm)約110 質量(g)約110
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる! 工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!
用途車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適! 材質ナイロン ブラック
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角 土牛 動画あり
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
用途根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)60×17×17 ブラック 質量(g)220 適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ 差込口12.7mm(1/2インチ)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

カラビナフック対応ハンマー 土牛 動画あり
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。 仕様カラビナ取付幅(mm):35×15 寸法(mm)315
1丁
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 動画あり
イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。培地耕運機の耕す作業がスムーズに。
用途収穫後のイチゴ苗撤去に最適。撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)125×42×42 ブラック 質量(g)220 適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ 差込口12.7mm(1/2インチ)
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

関連キーワード