絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

イリソ電子工業

イリソ電子工業のページです。イリソ電子工業は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPC/FFCコネクタ イリソ電子工業FPC/FFCコネクタイリソ電子工業
取扱停止中
1.0mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
ピッチ【嵌合部】1 Pitch【基板実装部】1 Pitch極数10P使用温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)1コネクタ形状Socket定格電圧 DC V125形態RightAngle接触抵抗(mΩ)30接点方式TopContact本体高さ(mm)2.5定格電圧 AC V125本体長さ(mm)16.3(ピッチ方向)ロックZIF配列Single Rowメッキ厚(μm)0.1メッキGold(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.4(奥行き)実装方法SMT耐電圧(V)250(AC)挿抜回数20
FPC/FFCコネクタ イリソ電子工業FPC/FFCコネクタイリソ電子工業
取扱停止中
0.5mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
長さ(mm)(ピッチ方向)10.6【接点部めっき】Gold高さ(mm)1.8ピッチ【基板実装部】0.5【嵌合部】0.5極数10 Pin使用温度範囲(℃)140~105奥行(mm)4.9 mm接点TopContact定格電流(A)0.5コネクタ形状Socket定格電圧 DC V50定格電圧 AC V50ロックZIF配列Single Rowメッキ厚(μm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応実装方法【基板】SMT耐電圧(V)250 (AC)挿抜回数20実装タイプRightAngle最大接触抵抗(mΩ)30
ピンヘッダー イリソ電子工業ピンヘッダーイリソ電子工業
取扱停止中
ピッチ(mm)2
FPC/FFCコネクタ イリソ電子工業FPC/FFCコネクタイリソ電子工業
取扱停止中
種類角型仕上(コンタクト-接触部)金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250結線方法基板実装
Iriso Electronics 基板接続用ヘッダ イリソ電子工業Iriso Electronics 基板接続用ヘッダイリソ電子工業
取扱い終了
BtoBコネクタ イリソ電子工業BtoBコネクタイリソ電子工業
取扱い終了
形状ストレート種類角型ピッチ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50定格電流(A)0.4仕上(コンタクト-接触部)金接触抵抗(mΩ)100(Max)材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250結線方法基板実装