FPC/FFCコネクタ

FPC/FFCコネクタ イリソ電子工業

0.5mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。

長さ(mm)(ピッチ方向)10.6 【接点部めっき】Gold 高さ(mm)1.8 ピッチ【基板実装部】0.5【嵌合部】0.5 極数10 Pin 使用温度範囲(℃)140~105 奥行(mm)4.9 mm 接点TopContact 定格電流(A)0.5 コネクタ形状Socket 定格電圧 DC V50 定格電圧 AC V50 ロックZIF 配列Single Row メッキ厚(μm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法【基板】SMT 耐電圧(V)250 (AC) 挿抜回数20 実装タイプRightAngle 最大接触抵抗(mΩ)30 内容量1巻(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06161989 IMSA-9631S-10Y800
オープン
149,800
164,780 (税込)
91日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする