商品豆知識
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質塗面:ゴム 柄:木
ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
厚さ(mm)10
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質(柄部)ヒバ材
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
仕様剣先タイプ
材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
仕様先丸タイプ
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質スポンジゴム
適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mm
タイプ目地タイプ
緑長ゴム鏝剣先用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使用し、消耗した際に替えゴムにて交換します。
用途ゴム鏝用替えゴム。
材質スポンジゴム
仕様仕上げタイプ替え
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)75
壁塗り、モルタル塗作業にかかせないプラスチックコテダイです。表面に滑り止めがついているので材質が落ちにくくなっています。
ゴムを注入した特殊プラスチックなので、水分を吸収しにくく、軽いです。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
材質プラスチック
関連キーワード