背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。セメント用として最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
仕様油焼
材質(柄部)木
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。サビる心配のないプラスチック鏝板です。
用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。
仕様角鏝
材質コテ板:プラスチック、柄:木
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.3
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出しに使います。
片袖面引鏝:片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出し。
片袖面引鏝:角・隅の仕上げ、溝作り作業。
関連キーワード