物流/保管/梱包用品/テープ (10) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (29) 自動車用品 (87,730) バイク用品 (1) ブランド: ニッサンブランド: エルティーアイすべて解除
エルティーアイ (24件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
ニッサン 当日出荷
ニッサン (51件のレビュー) 欠品中
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE 80W-90 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
エルティーアイ 当日出荷
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途 商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板 材質 硬質蓄光塩ビ板
エルティーアイ (7件のレビュー) 当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質 PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 0.3 輝度 (20分後)143mcd/m2 、(60分後)45mcd/m2 仕様 アルファフラッシュ009使用
エルティーアイ (6件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途 屋内の安全対策に。 厚さ(mm) 0.6 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤