コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。
。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。
効果除菌、消臭
材質次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。
付属品1/8M・Mニップル
トラスコ品番683-7519
適合機種SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)59
ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8
最大流量1000g/min
精度(%)±2
縦(mm)76
横(mm)83
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番683-7518
適合機種S35P、SG4170、S35D
ねじ径【ノズル接続】1/8(F)
最大流量2500g/min
精度(%)±2
使用電池単4(2本)
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂
付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
適合グリスちょう度:#0~#2
トラスコ品番137-9050
幅(mm)314
高さ(mm)785
品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ
最高吐出圧(MPa)55
使用空気圧力(MPa)0.3~1.0
ホース長さ(m)2、耐圧:2
空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0
最大吐出圧力(MPa)55
空気消費量(NL/min)165
吐出量(mL/min)540 g/min
最大吐出量(g/min)540
危険物の類別非危険物
直径(mm)314
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
市販の16~18kg缶にセットできます。
用途ペール缶運搬用。
トラスコ品番137-9049
品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)
全幅(mm)380
全高(mm)1070
危険物の類別非危険物
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-07Z5F
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51310-530・1-51310-530-1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-07Z35
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC558046
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-01Z65
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55121-NY201
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-04Z13
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MK527803
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51310-568-0・1-51310-568
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48150-3920
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番S4812-08372
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-02Z19
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番48230-7510
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-06Z07
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51110-530・1-51110-530-4
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51110-521-0・1-51110-521
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MK471528
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MK306252
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番8-94158-259-1・8-94158-259
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-00Z0B
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-31Z71
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51130-100-1・1-51130-100
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番8-98229-524-0・8-98229-524
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-05Z16
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC114650
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55122-NY103
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC015586
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51340-557-0・1-51340-557
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MK314713
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ