絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)のページです。藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ブザー マークⅡ 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)強力ブザー マークⅡ藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
盤用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)盤用ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
圧電式電子ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)圧電式電子ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24タイプリード線ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)使用電圧範囲(V)DC5~28RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)45~85
角型交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)角型交流ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
小型直流ベル 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)小型直流ベル藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
盤用音調ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)盤用音調ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
強力交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)強力交流ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
盤用交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)盤用交流ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
盤用音調ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)盤用音調ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷