6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)小型直流ベル
質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色 絶縁抵抗(MΩ)100以上 寿命80(Hr) 保存温度範囲(℃)-20~50 使用電圧範囲(V)DC20~26.4 音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:19.2 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用電圧範囲(V)DC5~28 最小動作電圧4.2 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4.2 使用周囲湿度(%RH)45~85 孔径(Φmm)音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)角型交流ブザー
仕様最低動作電圧(V)80 使用温度範囲(℃)-10+40 定格電圧(V)100/110 定格電流(A)0.035 音量70 使用電圧範囲(V)90 ~ 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電式電子ブザー
定格電圧(V)DC24 タイプリード線 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 使用電圧範囲(V)DC5~28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)