使用温度範囲(℃)-10+40
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色赤
絶縁抵抗(MΩ)100以上
寿命80(Hr)
保存温度範囲(℃)-20~50
使用電圧範囲(V)DC20~26.4
音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:19.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用電圧範囲(V)DC5~28
最小動作電圧4.2
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS
ナット色:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
孔径(Φmm)音響:7
定格電圧(V)DC24
タイプリード線
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
使用電圧範囲(V)DC5~28
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)45~85
仕様最低動作電圧(V)80
使用温度範囲(℃)-10+40
定格電圧(V)100/110
定格電流(A)0.035
音量70
使用電圧範囲(V)90 ~ 120
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ
色ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.07
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付穴径(Φmm)30
寿命10(Hr)
材質(カバー)ABS、端子:PC
材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム
保存温度範囲(℃)-20~50
使用電圧範囲(V)DC20~26.4
カバー色黒色、端子:透明
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS(取付用)
ナット色:黒色(取付用)
保護IP20
最大取付パネル厚(mm)0.8~6
色(つまみ部)黒色
音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]
材質(つまみ)ABS
取付間隔(mm)50以上
動作電圧(V)最低:19.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード