小型直流ベルサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)予約販売
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色赤絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
圧電ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(4件のレビュー)当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール質量(g)25使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)保存温度範囲(℃)-30~70使用電圧範囲(V)DC5~28最小動作電圧4.2材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABSナット色:黒色RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:4.2使用周囲湿度(%RH)45~85孔径(Φmm)音響:7
圧電式電子ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)DC24タイプリード線ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)使用電圧範囲(V)DC5~28RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)45~85
盤用音調ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ色ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85