カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- 富士電機(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 篠原電機(1)
- 日恵製作所(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- VISHAY(1)
- サクサテクノ(1)
「bz-35vr」の検索結果

盤用音調ブザー
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ色ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85