「dp-ln」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNEAST(サンイースト)9in1 multi HUB
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABS スペースグレー 質量(g)62.8 対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く) 解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz 動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より日本国内にて1年間 ケーブル150mm・本体一体型 インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1 データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

関連カテゴリ