計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。
仕様最大指示値:999m99cm
回転方向逆回転
最大速度(m/min)40
最小単位(cm)1
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥9,098
税込¥10,008
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
関連キーワード