12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)220 測定単位1cm アズワン品番65-1694-27 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

東京ニホスローリングメジャー
RoHS
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)360 測定単位1cm アズワン品番65-1694-25 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
25,980 税込28,578
欠品中

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-29 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-30 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)405 測定単位1cm アズワン品番65-1694-26 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)240 測定単位1cm アズワン品番65-1694-28 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。 仕様最大指示値:999m99cm 回転方向逆回転 最大速度(m/min)40 最小単位(cm)1
1台
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内
1台
9,098 税込10,008
11日以内出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内
1台
8,798 税込9,678
11日以内出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内
1台
8,898 税込9,788
11日以内出荷