絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
426件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式逆火防止器 阪口製作所

    乾式逆火防止器

    阪口製作所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • B型切断火口LP 阪口製作所

    B型切断火口LP

    阪口製作所
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プロパン用のB型切断火口です。
    ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
  • 圧接吹菅中型固定式 阪口製作所

    圧接吹菅中型固定式

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    中型の圧接吹菅です。
    全長(mm)480質量(g)840ガス圧力(MPa)可燃性:0.06~0.07溶接能力Φ35~Φ51(参考)酸素圧力(MPa)0.6~0.7火口番号D-35、D-38、D-51
  • 圧接吹菅小型固定式 阪口製作所

    圧接吹菅小型固定式

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    小型の圧接吹菅です。
    全長(mm)500質量(g)760ガス圧力(MPa)可燃性:0.05~0.06溶接能力Φ22~Φ32(参考)酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号D-22、D-25、D-29、D-32
  • B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    直頭式のB型切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
  • 中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所

    中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    高圧バルブ式の中圧切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
  • A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    レバー式のA型切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付溶断器入口用プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
    用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
  • 逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付ホース入口用プラグ

    阪口製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    逆止弁付のゲージ直結用です。
    用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
  • バンドノン ナット 阪口製作所

    バンドノン ナット

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
    用途バンドノンタイプ袋ナットホース内径(Φmm)5主な用途バンドノン
  • ナット用バルブソケット 阪口製作所

    ナット用バルブソケット

    阪口製作所
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のバルブソケットです。
    用途ナット用タイプバルブソケット主な用途ナット用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ナット用の両端プラグネジです。
    用途ナット用タイプ両端プラグネジ主な用途ナット用
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • 分岐用バルブソケット 阪口製作所

    分岐用バルブソケット

    阪口製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    分岐用のバルブソケットです。
    用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
  • 中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所

    中軸弁用ネックバルブ

    阪口製作所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
  • スリームドラム ガスホース用 阪口製作所

    スリームドラム ガスホース用

    阪口製作所
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    ガスホース用のスリームドラムです。
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 二段減圧調整器 阪口製作所

    二段減圧調整器

    阪口製作所
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.38(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • エチレン調整器 阪口製作所

    エチレン調整器

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
  • ヘリウム調整器 阪口製作所

    ヘリウム調整器

    阪口製作所
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25
  • 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 線状加熱器(プロパン用)火口4本付 阪口製作所

    線状加熱器(プロパン用)火口4本付

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    火口4本付です。
    全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000
  • アースクリップ万力タイプステンレス 阪口製作所

    アースクリップ万力タイプステンレス

    阪口製作所
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    万力本体ステンレス製です。
  • アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用 阪口製作所

    アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用

    阪口製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
    寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)200×185電線仕様-太さ(mm2)38~60
  • アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用 阪口製作所

    アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用

    阪口製作所
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
    寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)125×200電線仕様-太さ(mm2)38~60
  • アセチレン配管用ガス調整器 阪口製作所

    アセチレン配管用ガス調整器

    阪口製作所
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2タケノコ(mm)出口:9
  • 酸素配管用ガス調整器 阪口製作所

    酸素配管用ガス調整器

    阪口製作所
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)1タケノコ(mm)出口:8
  • アルゴン配管用ガス調整器 阪口製作所

    アルゴン配管用ガス調整器

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガスアルゴン圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25タケノコ(mm)出口:8
  • ライトホース ユポロック付 阪口製作所

    ライトホース ユポロック付

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース ユポロック付 阪口製作所

    ライトホース ユポロック付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース  サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース  サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス