絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(701)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- スリーボンド(322)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(291)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(212)
- ブランドをもっと見る
特価

アースクリップ
阪口製作所(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷鋳鉄製ボディの為強固仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
酸素調整器(関東式)
阪口製作所(21件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
アルミケース入 掃除針
阪口製作所(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)
阪口製作所(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
S-3K関東式メンソケット
阪口製作所(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
アセチレン調整器逆火防止器内蔵
阪口製作所(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)
阪口製作所(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
逆火防止器 アセチレン・プロパン
阪口製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス標準流量(m3/h)2
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)
阪口製作所(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器(関西式)
阪口製作所(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
アルゴン炭酸調整器 流量計2連式
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台当日出荷流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)
阪口製作所(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180使用ガス炭酸ガス低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5