「ガス プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.7
適合ガスMAG
低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計
標準流量(m3/h)3~20
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス
付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合CO2
寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)2.3
電源100V/190W
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量25NL/min
二次側圧力(MPa)~0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ナット用のプラグです。
用途ナット用
タイププラグ
主な用途ナット用
ナット用のプラグです。
用途ナット用
タイププラグ
主な用途ナット用
ホース中間用のプラグです。
用途ホース中間用
タイププラグ
ホース内径(Φmm)6
適合ガス炭酸ガス、アルゴン
主な用途ホース中間用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.1~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガスCO2
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量(L/min)25
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)25
圧力計(MPa)1
タケノコ(mm)出口:8
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合ガスアルゴン
圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)25
タケノコ(mm)出口:8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合ガス炭酸ガス
質量(kg)1.4
ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)50
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
用途送給装置用
タイププラグ
適合ガス炭酸ガス、アルゴン
主な用途送給装置用
逆止弁付のゲージ直結用です。
用途ホース入口用
タイププラグ
主な用途ホース入口用
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
逆止弁付のホース入口用プラグです。
用途ホース入口用
タイププラグ
主な用途ホース入口用
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途調整器用
種別支燃性ガス用
タイププラグ
ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
用途ホース中間用
主な用途ホース中間用
タイプバルブソケット
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用
主な用途ホース中間用
タイプバルブソケット
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用
タイプ両端プラグネジ
主な用途ナット用
仕様分岐用
タイププラグ
ホース内径(Φmm)5
適合ガス酸素ガス
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
タイプバルブソケット
ホース内径(Φmm)9
適合ガス可燃性ガス
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様分岐用
タイププラグ
ホース内径(Φmm)9
適合ガス酸素ガス
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナット
タイプバルブソケット
適合ガス酸素ガス
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
タイププラグ
ホース内径(Φmm)5
適合ガス可燃性ガス
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様溶断器直結用
タイププラグ
ホース内径(Φmm)8
適合ガス可燃性ガス
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
タイプバルブソケット
ホース内径(Φmm)8
適合ガス酸素ガス
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
タイプバルブソケット
ホース内径(Φmm)5
適合ガス酸素ガス
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
タイプバルブソケット
ホース内径(Φmm)5
適合ガス可燃性ガス
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナット
タイププラグ
適合ガス酸素ガス
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット
タイプバルブソケット
適合ガス可燃性ガス
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様溶断器直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナット
タイププラグ
適合ガス可燃性ガス
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ